S&P - Tourelle verticale confort/désenfumage 400°C/2h, 14200 m3/h, tri 400V, V2 - 200400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant nominal - 5.5 A
énergie élec. max. accumulée - 2.361 kW
clapet antiretour - sans
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8445325028858
Réf. Sonepar
00039316259
Réf. Fournisseur
200400
Marque
S&P
courant nominal:
5.5 A
énergie élec. max. accumulée:
2.361 kW
clapet antiretour:
sans
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
matériau du boîtier/corps:
aluminium
protection de la surface du boîtier:
non traité
matériau hélice:
acier
débit d'air max à 50 Pa:
12752.1 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
12297.1 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
11835.1 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
11362.1 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
10871.1 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
10356.1 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa:
9201.81 m³/h
volume d'air max. à 500 Pa:
7653.5 m³/h
volume d'air max. à 600 Pa:
3209.6 m³/h
fréquence:
50 Hz
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
13203 kW/(m³/s)
raccordement électrique:
borne de raccordement
ventilateur basculant:
non
uniquement régime moteur:
Non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Non
forme capuchon:
rond
direction de soufflage:
vertical
exécution axiale:
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air:
Non
entraînement indirect:
Non
avec silencieux:
Non
hauteur utile:
832 mm
dimensions intérieures du socle carré:
905 mm
diamètre nominal du conduit:
630 mm
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.


