S&P - Tourelle verticale confort/désenfumage 400°C/2h, 25200 m3/h, tri 400V, V2 - 200387

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 400 V
courant nominal - 14.1 A
clapet antiretour - sans
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893342812
Réf. Sonepar
00039200387
Réf. Fournisseur
200387
Marque
S&P
tension nominale (Un):
400 V
courant nominal:
14.1 A
clapet antiretour:
sans
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
protection de la surface du boîtier:
non traité
matériau hélice:
acier
classe de qualité matériau hélice:
autre
protection de la surface de l’hélice:
non traité
débit d'air max à 50 Pa:
24496.2 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
23863.2 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
23223.2 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
22572.2 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
21904.7 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
21214.7 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa:
19733.7 m³/h
volume d'air max. à 500 Pa:
18015.2 m³/h
volume d'air max. à 600 Pa:
15963.2 m³/h
fréquence:
50 Hz
type de moteur:
AC
nombre de phases:
3
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
1046 kW/(m³/s)
raccordement électrique:
borne de raccordement
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
avec surveillance du débit volumétrique:
Non
minuterie intégrée:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Non
ventilateur basculant:
non
uniquement régime moteur:
Non
régime sur-multiplié moteur avec:
dahlander
gestion via application:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Non
forme capuchon:
rond
direction de soufflage:
vertical
exécution axiale:
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air:
Non
nombre de pôles:
6/12 pôles
niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax:
76 dB(A)
entraînement indirect:
Non
avec silencieux:
Non
hauteur utile:
1161 mm
dimensions intérieures du socle carré:
1100 mm
diamètre nominal du conduit:
710 mm


