S&P - Tourelle verticale confort/désenfumage 400°C/2h, 830 m3/h, mono 230V, V2 - 200899

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 230 V
courant nominal - 0.3 A
énergie élec. max. accumulée - 0.073 kW
clapet antiretour - sans
température moyenne maximale (permanente) - 200 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893463760
Réf. Sonepar
00039305743
Réf. Fournisseur
200899
Marque
S&P
tension nominale (Un):
230 V
courant nominal:
0.3 A
énergie élec. max. accumulée:
0.073 kW
clapet antiretour:
sans
température moyenne maximale (permanente):
200 °C
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
protection de la surface du boîtier:
non traité
matériau hélice:
acier
classe de qualité matériau hélice:
autre
protection de la surface de l’hélice:
galvanisé
débit d'air max à 50 Pa:
684.385 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
443.714 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
37.3743 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
0 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
0 m³/h
fréquence:
50 Hz
type de moteur:
AC
nombre de phases:
1
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
265 kW/(m³/s)
raccordement électrique:
borne de raccordement
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
avec surveillance du débit volumétrique:
Non
minuterie intégrée:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Non
ventilateur basculant:
non
uniquement régime moteur:
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec:
électronique
gestion via application:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Oui
forme capuchon:
rond
direction de soufflage:
vertical
exécution axiale:
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air:
Non
régime:
1386.05 1/min
nombre de pôles:
4 pôles
niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax:
46 dB(A)
entraînement indirect:
Non
avec silencieux:
Non
hauteur utile:
378 mm
dimensions intérieures du socle carré:
300 mm
diamètre nominal du conduit:
212 mm
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


