S&P - Tourelle verticale f400 2h 710 6/8pôles interrupteur triphasé 3/0.75kw ie1 - 201454

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 400 V
énergie élec. max. accumulée - 2.807 kW
clapet antiretour - optionnel
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
matériau du boîtier/corps - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411452014540
Réf. Sonepar
00039201454
Réf. Fournisseur
201454
Marque
S&P
tension nominale (Un):
400 V
énergie élec. max. accumulée:
2.807 kW
clapet antiretour:
optionnel
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
matériau du boîtier/corps:
acier
protection de la surface du boîtier:
revêtu
matériau hélice:
acier
débit d'air max à 50 Pa:
19446.7 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
18778.4 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
18051.4 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
17262 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
16397.7 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
15435.4 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa:
13083.8 m³/h
volume d'air max. à 500 Pa:
9670.84 m³/h
volume d'air max. à 600 Pa:
3723.95 m³/h
fréquence:
50 Hz
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
330 kW/(m³/s)
raccordement électrique:
borne de raccordement
ventilateur basculant:
non
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Oui
avec protection thermique:
Non
forme capuchon:
autre
direction de soufflage:
vertical
exécution axiale:
Non
ventilateur de toit d’amenée d’air:
Non
entraînement indirect:
Non
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


