Non retournable

S&P - Ventilateur axial haute température - 100465

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Ventilateur axial haute température

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension de raccordement - 400 V

  • volume d'air non chargé - 4000 m³/h

  • diamètre du canal - 400 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893000019

Réf. Sonepar

00039300001

Réf. Fournisseur

100465

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

tension de raccordement:

400 V

volume d'air non chargé:

4000 m³/h

diamètre du canal:

400 mm

indice de protection (IP):

IP44

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air avec pression 2:

2752 m³/h

volume d'air avec pression 3:

1016 m³/h

pression 2:

75 Pa

pression 3:

175 Pa

avec protection thermique:

Non

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Non

adapté à la régulation de fréquence:

Oui

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

avec inversion de polarité:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

diamètre de boîtier:

534 mm

raccordement:

à bride

Extracteur hélicoïde à moteur bifurqué haute température 150°C 4000 m3/h

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P