S&P - Ventilateur axial haute température - 100467

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - acier
tension de raccordement - 400 V
volume d'air non chargé - 8000 m³/h
diamètre du canal - 600 mm
indice de protection (IP) - IP55
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893000033
Réf. Sonepar
00039300003
Réf. Fournisseur
100467
Marque
S&P
matériau du boîtier/corps:
acier
tension de raccordement:
400 V
volume d'air non chargé:
8000 m³/h
diamètre du canal:
600 mm
indice de protection (IP):
IP55
moteur 2 vitesses:
Non
volume d'air avec pression 2:
6632 m³/h
volume d'air avec pression 3:
2153 m³/h
pression 2:
50 Pa
pression 3:
125 Pa
avec protection thermique:
Non
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
adapté à une commande électronique:
Non
adapté à la régulation de fréquence:
Oui
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Non
avec inversion de polarité:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
diamètre de boîtier:
734 mm
raccordement:
à bride
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


