Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

S&P - Ventilateur box-fan, 3 vitesses, minuterie réglable jusqu'à 120 mn, 5 positions - 653680

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - sol

  • diamètre de l’hélice - 300 mm

  • couleur - gris

  • volume d'air non chargé - 5195 m³/h

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893210838

Réf. Sonepar

00039321083

Réf. Fournisseur

653680

Marque

S&P

modèle:

sol

diamètre de l’hélice:

300 mm

couleur:

gris

volume d'air non chargé:

5195 m³/h

matériau:

plastique

consommation d'énergie:

0.055 kW

avec protection thermique:

Non

largeur:

405 mm

profondeur:

200 mm

nombre de niveaux de soufflerie:

3

avec télécommande:

Non

oscillation:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

Ventilateur box-fan, grille de diffusion rotative sur 45/90/360° ou fixe, 3 vitesses de ventilation, minuterie réglable jusqu'à 120 mn, inclinaison 5 positions, 2184/1550/1250 m3/h

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P