S&P - Ventilateur centrifuge, 1910 m3/h, jusqu'à 120°C en continu, tri 230/400V, IP55 - 300063

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
exécution hélice - droit ouvert
quantité d’air à 200 Pa (statique) - 1883.36 m³/h
consommation d'énergie - 1.494 kW
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
puissance sonore à 63 Hz - 56 dB
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893154767
Réf. Sonepar
00039315476
Réf. Fournisseur
300063
Marque
S&P
exécution hélice:
droit ouvert
quantité d’air à 200 Pa (statique):
1883.36 m³/h
consommation d'énergie:
1.494 kW
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
puissance sonore à 63 Hz:
56 dB
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
polypropylène (PP)
protection de la surface du boîtier:
revêtu
matériau hélice:
aluminium
classe de qualité matériau hélice:
polypropylène (PP)
protection de la surface de l’hélice:
revêtu
quantité d’air à 400 Pa (statique):
1777.36 m³/h
quantité d’air à 600 Pa (statique):
1671.19 m³/h
quantité d’air à 800 Pa (statique):
1561.19 m³/h
quantité d’air à 1000 Pa (statique):
1441.02 m³/h
quantité d’air à 1500 Pa (statique):
1400 m³/h
quantité d’air à 2000 Pa (statique):
250 m³/h
quantité d’air à 10000 Pa (statique):
1990.55 m³/h
tension de raccordement:
autre
fréquence:
50 Hz
puissance spécifique ventilateur à Qmax:
2702 kW/(m³/s)
courant nominal:
2.5 A
uniquement régime moteur:
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec:
transformateur
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Non
clapet antiretour:
sans
régime (nom.) moteur trs/min:
3000 bipolaire
entraînement indirect:
Non
en ligne:
Non
puissance sonore à 125 Hz:
74 dB
puissance sonore à 250 Hz:
85 dB
puissance sonore à 500 Hz:
89 dB
puissance sonore à 1000 Hz:
91 dB
puissance sonore à 2000 Hz:
87 dB
puissance sonore à 4000 Hz:
83 dB
puissance sonore à 8000 Hz:
73 dB
adapté à un montage extérieur:
Non
hauteur:
603 mm
largeur:
508 mm
profondeur:
353 mm
diamètre nom. de conduit côté d’aspiration:
160 mm
diamètre nom. de conduit côté de refoulement:
130 mm
largeur nom. de conduit côté de refoulement:
130 mm
hauteur nom. de conduit côté de refoulement:
130 mm
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.


