S&P - Ventilateur centrifuge, 400 m3/h, jusqu'à 120°C en continu, mono 230V, IP55 - 300566

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Ventilateur centrifuge, 400 m3/h, jusqu'à 120°C en continu, mono 230V, IP55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution hélice - droit ouvert

  • quantité d’air à 200 Pa (statique) - 361 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.18 kW

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893156389

Réf. Sonepar

00039300881

Réf. Fournisseur

300566

Marque

S&P

exécution hélice:

droit ouvert

quantité d’air à 200 Pa (statique):

361 m³/h

consommation d'énergie:

0.18 kW

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

polypropylène (PP)

protection de la surface du boîtier:

revêtu

matériau hélice:

aluminium

classe de qualité matériau hélice:

polypropylène (PP)

protection de la surface de l’hélice:

revêtu

quantité d’air à 400 Pa (statique):

315 m³/h

quantité d’air à 600 Pa (statique):

254 m³/h

quantité d’air à 800 Pa (statique):

196 m³/h

quantité d’air à 1000 Pa (statique):

111 m³/h

quantité d’air à 10000 Pa (statique):

400 m³/h

tension de raccordement:

1 * 230 V

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

1.18 A

uniquement régime moteur:

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec:

transformateur

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Non

clapet antiretour:

sans

régime (nom.) moteur trs/min:

3000 bipolaire

entraînement indirect:

Non

en ligne:

Non

puissance sonore à 1000 Hz:

78 dB

adapté à un montage extérieur:

Non

hauteur:

375 mm

largeur:

332 mm

profondeur:

258 mm

diamètre nom. de conduit côté d’aspiration:

110 mm

diamètre nom. de conduit côté de refoulement:

60 mm

largeur nom. de conduit côté de refoulement:

60 mm

hauteur nom. de conduit côté de refoulement:

60 mm

Ventilateur centrifuge en fonte aluminium moyenne pression, 400 m3/h, température de flux d'air jusqu'à 120°C en continu, refoulement orientable D 60 mm, moteur monophasé 230V, IP55

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.