S&P - Ventilateur centrifuge, 730 m3/h, jusqu'à 120°C en continu, tri 230/400V, IP55 - 300502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
exécution hélice - droit ouvert
quantité d’air à 200 Pa (statique) - 672 m³/h
consommation d'énergie - 0.37 kW
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
puissance sonore à 63 Hz - 45 dB
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893155726
Réf. Sonepar
00039315572
Réf. Fournisseur
300502
Marque
S&P
exécution hélice:
droit ouvert
quantité d’air à 200 Pa (statique):
672 m³/h
consommation d'énergie:
0.37 kW
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
puissance sonore à 63 Hz:
45 dB
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
polypropylène (PP)
protection de la surface du boîtier:
revêtu
matériau hélice:
aluminium
classe de qualité matériau hélice:
polypropylène (PP)
protection de la surface de l’hélice:
revêtu
quantité d’air à 400 Pa (statique):
617 m³/h
quantité d’air à 600 Pa (statique):
565 m³/h
quantité d’air à 800 Pa (statique):
509 m³/h
quantité d’air à 1000 Pa (statique):
429 m³/h
quantité d’air à 1500 Pa (statique):
250 m³/h
quantité d’air à 10000 Pa (statique):
730 m³/h
tension de raccordement:
autre
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
2.1 A
uniquement régime moteur:
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec:
fréquence
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Non
clapet antiretour:
sans
régime (nom.) moteur trs/min:
3000 bipolaire
entraînement indirect:
Non
en ligne:
Non
puissance sonore à 125 Hz:
59 dB
puissance sonore à 250 Hz:
76 dB
puissance sonore à 500 Hz:
80 dB
puissance sonore à 1000 Hz:
81 dB
puissance sonore à 2000 Hz:
80 dB
puissance sonore à 4000 Hz:
72 dB
puissance sonore à 8000 Hz:
63 dB
adapté à un montage extérieur:
Non
hauteur:
450 mm
largeur:
390 mm
profondeur:
286 mm
diamètre nom. de conduit côté d’aspiration:
125 mm
diamètre nom. de conduit côté de refoulement:
80 mm
largeur nom. de conduit côté de refoulement:
80 mm
hauteur nom. de conduit côté de refoulement:
80 mm
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.


