S&P - Ventilateur centrifuge haute température 300°C en continu, 5050 m3/h, 2,20 kW - 325583

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Ventilateur centrifuge haute température 300°C en continu, 5050 m3/h, 2,20 kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution hélice - plié en avant

  • quantité d’air à 200 Pa (statique) - 5231.73 m³/h

  • température moyenne maximale (permanente) - 300 °C

  • puissance sonore à 63 Hz - 59 dB

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893104168

Réf. Sonepar

00039310416

Réf. Fournisseur

325583

Marque

S&P

exécution hélice:

plié en avant

quantité d’air à 200 Pa (statique):

5231.73 m³/h

température moyenne maximale (permanente):

300 °C

puissance sonore à 63 Hz:

59 dB

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtu

matériau hélice:

acier

protection de la surface de l’hélice:

galvanisé Sendzimir

quantité d’air à 400 Pa (statique):

4375 m³/h

quantité d’air à 600 Pa (statique):

3311 m³/h

tension de raccordement:

autre

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

4.75 A

uniquement régime moteur:

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec:

fréquence

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Non

clapet antiretour:

sans

régime (nom.) moteur trs/min:

1500 quadripolaire

entraînement indirect:

Non

en ligne:

Non

puissance sonore à 125 Hz:

72 dB

puissance sonore à 250 Hz:

78 dB

puissance sonore à 500 Hz:

79 dB

puissance sonore à 1000 Hz:

84 dB

puissance sonore à 2000 Hz:

85 dB

puissance sonore à 4000 Hz:

81 dB

puissance sonore à 8000 Hz:

78 dB

adapté à un montage extérieur:

Non

hauteur:

547 mm

largeur:

467 mm

profondeur:

467 mm

Ventilateur centrifuge haute température jusqu'à 300°C en continu, 5050 m3/h, 2,20 kW, certifié F400-120, rejet orientable, dispositif de dissipation de la chaleur, moteur monté sur châssis et hors du flux d'air, 4 pôles

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.