🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

S&P - Ventilateur de conduit, 1430/1830 m3/h, 3 vitesses, raccordement D 315 mm - 250823

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Ventilateur de conduit, 1430/1830 m3/h, 3 vitesses, raccordement D 315 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension de raccordement - 230 V

  • volume d'air non chargé - 1804 m³/h

  • diamètre du canal - 312 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893055132

Réf. Sonepar

00039305513

Réf. Fournisseur

250823

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

tension de raccordement:

230 V

volume d'air non chargé:

1804 m³/h

diamètre du canal:

312 mm

indice de protection (IP):

IP44

température maximale de l'air:

60 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air avec pression 2:

1139.37 m³/h

volume d'air avec pression 3:

266.741 m³/h

pression 2:

300 Pa

pression 3:

650 Pa

consommation d'énergie:

0.286 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Oui

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

450 mm

diamètre de boîtier:

336 mm

raccordement:

extrémité pointue

Ventilateur de conduit, 1430/1830 m3/h, 3 vitesses, 40/49 dB(A), 173/287 W, raccordement D 315 mm

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P