Non retournable

S&P - Ventilateur de conduit, 39890 m3/h, D 400 mm - 262916

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension de raccordement - 230 V

  • volume d'air non chargé - 3888.89 m³/h

  • diamètre du canal - 399 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893804242

Réf. Sonepar

00039262916

Réf. Fournisseur

262916

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

tension de raccordement:

230 V

volume d'air non chargé:

3888.89 m³/h

diamètre du canal:

399 mm

indice de protection (IP):

IP54

température maximale de l'air:

50 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air avec pression 2:

2759.09 m³/h

volume d'air avec pression 3:

570.5 m³/h

pression 2:

225 Pa

pression 3:

475 Pa

consommation d'énergie:

0.534 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

431 mm

diamètre de boîtier:

568 mm

raccordement:

extrémité pointue

Ventilateur de conduit, 39890 m3/h, D 400 mm, livré en standard pieds de montage

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P