Non retournable

S&P - Ventilateur de conduit, 760 m3/h, D 160 mm - 262905

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension de raccordement - 230 V

  • volume d'air non chargé - 763 m³/h

  • diamètre du canal - 157 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893858924

Réf. Sonepar

00039262905

Réf. Fournisseur

262905

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

tension de raccordement:

230 V

volume d'air non chargé:

763 m³/h

diamètre du canal:

157 mm

indice de protection (IP):

IP44

température maximale de l'air:

60 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air avec pression 2:

472.978 m³/h

volume d'air avec pression 3:

124.2 m³/h

pression 2:

200 Pa

pression 3:

425 Pa

consommation d'énergie:

0.096 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

220 mm

diamètre de boîtier:

333 mm

raccordement:

extrémité pointue

Ventilateur de conduit, 760 m3/h, D 160 mm, livré en standard avec boîte à bornes séparée et pieds de montage

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P