🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

S&P - Ventilateur de conduit, de 2070 à 3390 m3/h, D 400 mm, moteur ECOWATT - 262915

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension de raccordement - 230 V

  • volume d'air non chargé - 3385.87 m³/h

  • diamètre du canal - 399 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893628459

Réf. Sonepar

00039262915

Réf. Fournisseur

262915

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

tension de raccordement:

230 V

volume d'air non chargé:

3385.87 m³/h

diamètre du canal:

399 mm

indice de protection (IP):

IP44

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air avec pression 2:

2659.05 m³/h

volume d'air avec pression 3:

374.4 m³/h

pression 2:

175 Pa

pression 3:

400 Pa

consommation d'énergie:

0.376 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Oui

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Oui

adapté à une régulation par transfo:

Non

avec inversion de polarité:

Non

diamètre de boîtier:

568 mm

raccordement:

extrémité pointue

Ventilateur de conduit, de 2070 à 3390 m3/h, D 400 mm, moteur ECOWATT, livré en standard avec boîte à bornes intégrée

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P