Non retournable

S&P - Ventilateur de conduit encastrable, 300 m3/h, D 150 mm - 252671

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • tension de raccordement - 230 V

  • volume d'air non chargé - 293 m³/h

  • diamètre du canal - 150 mm

  • indice de protection (IP) - IPX4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893176325

Réf. Sonepar

00039317632

Réf. Fournisseur

252671

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension de raccordement:

230 V

volume d'air non chargé:

293 m³/h

diamètre du canal:

150 mm

indice de protection (IP):

IPX4

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air avec pression 2:

292.824 m³/h

volume d'air avec pression 3:

60.536 m³/h

pression 2:

0 Pa

pression 3:

50 Pa

consommation d'énergie:

0.024 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

154 mm

diamètre de boîtier:

148 mm

raccordement:

extrémité pointue

Ventilateur de conduit encastrable, 300 m3/h, D 150 mm, 35 W, 45 dB(A)

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P