🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

S&P - Ventilateur hélicoïde mural ATEX IIBT5, 5300 m3/h, tri 230/400V, D 450 mm - 100571

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Ventilateur hélicoïde mural ATEX IIBT5, 5300 m3/h, tri 230/400V, D 450 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 400...400 V

  • consommation d'énergie - 0.25 kW

  • volume d'air non chargé - 5300 m³/h

  • diamètre nominal du conduit - 450 mm

  • type d'encastrement - mur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893040350

Réf. Sonepar

00039304035

Réf. Fournisseur

100571

Marque

S&P

tension nominale (Un):

400...400 V

consommation d'énergie:

0.25 kW

volume d'air non chargé:

5300 m³/h

diamètre nominal du conduit:

450 mm

type d'encastrement:

mur

fréquence:

50...50 Hz

matériau du boîtier/corps:

aluminium

température du milieu:

25...25 °C

indice de protection (IP):

IP55

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

sans

groupe d'appareils conformément à la Directive 94/9/CE:

II

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.2G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

classe de température conformément à la Directive 94/9/CE:

T 4

Ventilateur hélicoïde mural ATEX, antidéflagrant EEXDIIBT5, 5300 m3/h, 6 pôles, triphasé 230/400V, IP55, Classe F, D 450 mm, grille de protection moteur, boîte à bornes

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P