S&P - Ventilateur hélicoïde mural ecowatt - 050342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
hauteur - 430 mm
largeur - 430 mm
couleur - noir
volume d'air non chargé - 2836 m³/h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893875235
Réf. Sonepar
00039387523
Réf. Fournisseur
050342
Marque
S&P
indice de protection (IP):
IP44
hauteur:
430 mm
largeur:
430 mm
couleur:
noir
volume d'air non chargé:
2836 m³/h
consommation d'énergie:
0.16 W
tension de raccordement:
230 V
raccordement électrique:
borne de raccordement
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Non
commande:
circuit d’éclairage
minuterie:
sans
hygrostat:
sans
obturateur à lamelles:
sans
avec soupape de non-retour:
Non
profondeur de montage:
190...190 mm
diamètre d'encastrement:
305 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


