Non retournable

S&P - Ventilateur hélicoïde mural ecowatt - 050328

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur - 485 mm

  • largeur - 485 mm

  • couleur - noir

  • volume d'air non chargé - 3639.5 m³/h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893875259

Réf. Sonepar

00039387525

Réf. Fournisseur

050328

Marque

S&P

indice de protection (IP):

IP44

hauteur:

485 mm

largeur:

485 mm

couleur:

noir

volume d'air non chargé:

3639.5 m³/h

consommation d'énergie:

0.18 W

tension de raccordement:

230 V

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à une régulation par transfo:

Non

commande:

circuit d’éclairage

minuterie:

sans

hygrostat:

sans

obturateur à lamelles:

sans

avec soupape de non-retour:

Non

diamètre d'encastrement:

358 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Ventilateur hélicoïde mural ecowatt, 3640 m3/h, monophasé 230V, sens de l'air moteur/hélice, IP65, D 355 mm

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P