Amélioration de nos services digitaux : des perturbations peuvent affecter l’affichage des prix et le passage de commande le lundi 28 septembre entre 11h30 et 15h. Merci de votre compréhension.

Page d'accueil

S&P - Ventilateur hélicoïde tubulaire mobile, triphasé 230 V/400 V, D630mm, 16450 m3/h - 010362

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - sol

  • diamètre de l’hélice - 630 mm

  • couleur - noir

  • volume d'air non chargé - 16450 m³/h

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893037442

Réf. Sonepar

00039303744

Réf. Fournisseur

010362

Marque

S&P

modèle:

sol

diamètre de l’hélice:

630 mm

couleur:

noir

volume d'air non chargé:

16450 m³/h

matériau:

acier

raccordement électrique:

borne de raccordement

consommation d'énergie:

1.6 kW

tension de raccordement:

400...400 V

fréquence:

50 Hz

avec protection thermique:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

adapté à une commande électronique:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Oui

pivotant:

Oui

rabattable:

Non

hauteur:

1149...1149 mm

largeur:

890 mm

profondeur:

840 mm

longueur des filins de suspension:

0...0 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

avec télécommande:

Oui

montage mural:

Non

oscillation:

Oui

Ventilateur hélicoïde tubulaire mobile, triphasé 230 V/400 V, 16450 m3/h

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P