S&P - Ventilateur mural, hélice PVC, 31720 m3/h, 6 pôles, triphasé 230/400V, D 900 mm - 060173

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume d'air non chargé - 31724 m³/h
commande - circuit d’éclairage
minuterie - sans
hygrostat - sans
pression 2 - 50 Pa
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893212863
Réf. Sonepar
00039321286
Réf. Fournisseur
060173
Marque
S&P
volume d'air non chargé:
31724 m³/h
commande:
circuit d’éclairage
minuterie:
sans
hygrostat:
sans
pression 2:
50 Pa
consommation d'énergie:
2.202 W
température maximale de l'air:
40 °C
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air avec pression 2:
28625.1 m³/h
volume d'air avec pression 3:
20892.2 m³/h
pression 3:
150 Pa
tension de raccordement:
400 V
avec protection thermique:
Oui
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP55
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
obturateur à lamelles:
sans
avec soupape de non-retour:
Non
hauteur:
1120 mm
largeur:
1120 mm
profondeur:
400 mm
diamètre de l’hélice:
900 mm
couleur:
noir
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


