En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

S&P - Ventilateur mural, hélice PVC, 3550 m3/h, 4 pôles, triphasé 230/400V, D 355 mm - 010259

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Ventilateur mural, hélice PVC, 3550 m3/h, 4 pôles, triphasé 230/400V, D 355 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé - 3549 m³/h

  • commande - circuit d’éclairage

  • minuterie - sans

  • hygrostat - sans

  • pression 2 - 25 Pa

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893610072

Réf. Sonepar

00039303819

Réf. Fournisseur

010259

Marque

S&P

volume d'air non chargé:

3549 m³/h

commande:

circuit d’éclairage

minuterie:

sans

hygrostat:

sans

pression 2:

25 Pa

consommation d'énergie:

0.171 W

température maximale de l'air:

70 °C

matériau du boîtier/corps:

acier

volume d'air avec pression 2:

3274.48 m³/h

volume d'air avec pression 3:

2356.13 m³/h

pression 3:

75 Pa

tension de raccordement:

400 V

avec protection thermique:

Oui

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP65

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à une régulation par transfo:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

obturateur à lamelles:

sans

avec soupape de non-retour:

Non

hauteur:

450 mm

largeur:

450 mm

profondeur:

129 mm

diamètre de l’hélice:

355 mm

couleur:

noir

Ventilateur hélicoïde mural, hélice en PVC, 3550 m3/h, 4 pôles, triphasé 230/400V, IP65, Classe F, D 355 mm, grille de protection moteur, boîte à bornes

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P