S&P - Ventilateur mural, hélice PVC, 6640 m3/h, 6 pôles, triphasé 230/400V, D 450 mm - 010273

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume d'air non chargé - 4437 m³/h
commande - circuit d’éclairage
minuterie - sans
hygrostat - sans
pression 2 - 0 Pa
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893769954
Réf. Sonepar
00039304340
Réf. Fournisseur
010273
Marque
S&P
volume d'air non chargé:
4437 m³/h
commande:
circuit d’éclairage
minuterie:
sans
hygrostat:
sans
pression 2:
0 Pa
consommation d'énergie:
0.145 W
température maximale de l'air:
70 °C
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air avec pression 2:
4436.82 m³/h
volume d'air avec pression 3:
2978.8 m³/h
pression 3:
50 Pa
tension de raccordement:
400 V
avec protection thermique:
Oui
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP65
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
obturateur à lamelles:
sans
avec soupape de non-retour:
Non
hauteur:
560 mm
largeur:
560 mm
profondeur:
150 mm
diamètre de l’hélice:
450 mm
couleur:
noir
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


