S&P - Ventilateur tubulaire aluminium, 15980 m3/h, 4 pôles, monophasé 230V, D 630 mm - 023114

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - acier
tension de raccordement - 230 V
volume d'air non chargé - 15979 m³/h
diamètre du canal - 630 mm
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893658609
Réf. Sonepar
00039307582
Réf. Fournisseur
023114
Marque
S&P
matériau du boîtier/corps:
acier
tension de raccordement:
230 V
volume d'air non chargé:
15979 m³/h
diamètre du canal:
630 mm
indice de protection (IP):
IP65
température maximale de l'air:
70 °C
moteur 2 vitesses:
Non
volume d'air avec pression 2:
14222.2 m³/h
volume d'air avec pression 3:
10739.9 m³/h
pression 2:
100 Pa
pression 3:
225 Pa
consommation d'énergie:
1.703 kW
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
adapté à une commande électronique:
Non
adapté à la régulation de fréquence:
Non
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Non
avec inversion de polarité:
Non
longueur:
240 mm
diamètre de boîtier:
725 mm
raccordement:
à bride
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


