🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

S&P - Ventilateur tubulaire aluminium, 1680 m3/h, 2 pôles, monophasé 230V, D 250 mm - 024191

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Ventilateur tubulaire aluminium, 1680 m3/h, 2 pôles, monophasé 230V, D 250 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension de raccordement - 230 V

  • volume d'air non chargé - 1682 m³/h

  • diamètre du canal - 254 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893666840

Réf. Sonepar

00039308193

Réf. Fournisseur

024191

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

tension de raccordement:

230 V

volume d'air non chargé:

1682 m³/h

diamètre du canal:

254 mm

indice de protection (IP):

IP54

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air avec pression 2:

1559.41 m³/h

volume d'air avec pression 3:

1001.49 m³/h

pression 2:

25 Pa

pression 3:

100 Pa

consommation d'énergie:

0.123 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Non

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

170 mm

diamètre de boîtier:

327 mm

raccordement:

à bride

Ventilateur hélicoïde tubulaire, hélice en aluminium, 1680 m3/h, 2 pôles, monophasé 230V, D 250 mm, angle de pales H

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P