🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

S&P - Ventilateur tubulaire aluminium, 17 030 m3/h, 4 pôles, D630 mm, Tri 400V,pales H - 023124

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Ventilateur tubulaire aluminium, 17 030 m3/h, 4 pôles, D630 mm, Tri 400V,pales H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension de raccordement - 400 V

  • volume d'air non chargé - 17033 m³/h

  • diamètre du canal - 630 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893658517

Réf. Sonepar

00039309654

Réf. Fournisseur

023124

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

tension de raccordement:

400 V

volume d'air non chargé:

17033 m³/h

diamètre du canal:

630 mm

indice de protection (IP):

IP65

température maximale de l'air:

70 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air avec pression 2:

15414.5 m³/h

volume d'air avec pression 3:

10987.4 m³/h

pression 2:

100 Pa

pression 3:

250 Pa

consommation d'énergie:

1.94 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Non

adapté à la régulation de fréquence:

Oui

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

240 mm

diamètre de boîtier:

725 mm

raccordement:

à bride

Ventilateur hélicoïde tubulaire, hélice en aluminium, 17 030 m3/h, 4 pôles, triphasé 230/400V, D 630 mm, angle de pales H

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P