S&P - Ventilateur tubulaire aluminium, 2 970 m3/h, 6 pôles, D400 mm, Tri 400V,pales H - 023132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - acier
tension de raccordement - 400 V
volume d'air non chargé - 2966 m³/h
diamètre du canal - 400 mm
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893118592
Réf. Sonepar
00039311859
Réf. Fournisseur
023132
Marque
S&P
matériau du boîtier/corps:
acier
tension de raccordement:
400 V
volume d'air non chargé:
2966 m³/h
diamètre du canal:
400 mm
indice de protection (IP):
IP65
température maximale de l'air:
40 °C
moteur 2 vitesses:
Non
volume d'air avec pression 2:
2965.6 m³/h
volume d'air avec pression 3:
2388.12 m³/h
pression 2:
0 Pa
pression 3:
25 Pa
consommation d'énergie:
0.116 kW
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
adapté à une commande électronique:
Non
adapté à la régulation de fréquence:
Oui
convient pour réglage basse tension:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
avec inversion de polarité:
Non
longueur:
170 mm
diamètre de boîtier:
487 mm
raccordement:
à bride
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


