S&P - Ventilateur tubulaire aluminium, 4 020 m3/h, 6 pôles, D450 mm, Tri 400V,pales H - 023133

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Ventilateur tubulaire aluminium, 4 020 m3/h, 6 pôles, D450 mm, Tri 400V,pales H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension de raccordement - 400 V

  • volume d'air non chargé - 4018 m³/h

  • diamètre du canal - 450 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893658418

Réf. Sonepar

00039309661

Réf. Fournisseur

023133

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

tension de raccordement:

400 V

volume d'air non chargé:

4018 m³/h

diamètre du canal:

450 mm

indice de protection (IP):

IP65

température maximale de l'air:

70 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air avec pression 2:

4018.4 m³/h

volume d'air avec pression 3:

3171.73 m³/h

pression 2:

0 Pa

pression 3:

50 Pa

consommation d'énergie:

0.161 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Non

adapté à la régulation de fréquence:

Oui

convient pour réglage basse tension:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

180 mm

diamètre de boîtier:

537 mm

raccordement:

à bride

Ventilateur hélicoïde tubulaire, hélice en aluminium, 4 020 m3/h, 6 pôles, triphasé 230/400V, D 450 mm, angle de pales H

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P