🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

S&P - Ventilateur tubulaire aluminium, 4 950 m3/h, 4 pôles, D400 mm, Tri 400V, pales H - 020191

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Ventilateur tubulaire aluminium, 4 950 m3/h, 4 pôles, D400 mm, Tri 400V, pales H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension de raccordement - 400 V

  • volume d'air non chargé - 5247 m³/h

  • diamètre du canal - 400 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893811462

Réf. Sonepar

00039381146

Réf. Fournisseur

020191

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

tension de raccordement:

400 V

volume d'air non chargé:

5247 m³/h

diamètre du canal:

400 mm

indice de protection (IP):

IP54

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air avec pression 2:

4845.16 m³/h

volume d'air avec pression 3:

3853.07 m³/h

pression 2:

25 Pa

pression 3:

75 Pa

consommation d'énergie:

0.29 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Non

adapté à la régulation de fréquence:

Oui

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Oui

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

210 mm

diamètre de boîtier:

487 mm

raccordement:

à bride

Ventilateur hélicoïde tubulaire, hélice en aluminium, 4 950 m3/h, 4 pôles, triphasé 230/400V, D 400 mm, angle de pales H

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P