S&P - Ventilateur tubulaire aluminium, 6 650 m3/h, 4 pôles, D450 mm, Tri 400V, pales H - 020225

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - acier
tension de raccordement - 400 V
volume d'air non chargé - 6652 m³/h
diamètre du canal - 450 mm
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893658333
Réf. Sonepar
00039305303
Réf. Fournisseur
020225
Marque
S&P
matériau du boîtier/corps:
acier
tension de raccordement:
400 V
volume d'air non chargé:
6652 m³/h
diamètre du canal:
450 mm
indice de protection (IP):
IP65
température maximale de l'air:
70 °C
moteur 2 vitesses:
Non
volume d'air avec pression 2:
6026.08 m³/h
volume d'air avec pression 3:
4788.36 m³/h
pression 2:
50 Pa
pression 3:
125 Pa
consommation d'énergie:
0.525 kW
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
adapté à une commande électronique:
Non
adapté à la régulation de fréquence:
Oui
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Oui
avec inversion de polarité:
Non
longueur:
180 mm
diamètre de boîtier:
537 mm
raccordement:
à bride
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


