S&P - VMC Hygro Ecowatt pour logement (neuf/rénov/remplacement) jusqu'à 6 sanitaires - 607803

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de moteur - EC (commutation électronique)

  • signal de commande - PWM

  • raccordement - extrémité pointue

  • débit d'air max à 100Pa - 331.005 m³/h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3411456078036

Réf. Sonepar

00039607803

Réf. Fournisseur

607803

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de moteur:

EC (commutation électronique)

signal de commande:

PWM

raccordement:

extrémité pointue

débit d'air max à 100Pa:

331.005 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

261.201 m³/h

raccordement électrique:

borne de raccordement

classe d’efficience énergétique:

B

type de réglage de vitesse:

continu

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

Avec commande filaire:

Non

Convient pour un fonctionnement filaire:

Non

convient pour ventilation en fonction de la demande:

Oui

avec capteur d'humidité interne (HR):

Non

avec capteur d'humidité externe (HR):

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):

Oui

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Non

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

avec capteur de pression:

Non

convient capteur de pression (supplémentaire):

Non

avec contrôleur de zone:

Non

convient au contrôleur de zone:

Non

gestion via application:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

convient pour un détecteur de mouvement:

Oui

nombre de raccords d’aspiration:

7

raccordement au dos:

Non

profondeur:

477 mm

hauteur:

185 mm

largeur:

406 mm

puissance absorbée pour un débit max. à 100 Pa:

0.0344 kW

niveau de puissance acoustique:

38 dB(A)

détecte des composés organiques volatils (COV):

Non

débit d'air contrôlé par capteur:

Non

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

convient pour montage au sol:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

montage horizontal:

Oui

montage vertical:

Oui

Pour tous chantiers, installation ultra-rapide, simple & durable avec ses systèmes OCTEO®POWERTWIST, OCTEO®POWERFIX & OCTEO®POWERCONNECT. VMC Hygro de type A ou B Très basse consommation. Conforme RE2020

Les Atouts de la gamme:

Inspiré par la Nature, conçu pour votre confort.

OCTEO®POWERTWIST :
- 360° de possibilités
- Adaptable et compact

OCTEO®POWERCONNECT :
- Plug&Play
- Etanchéité et connectivité jamais égalées

OCTEO®POWERFIX :
- Raccordements simplifiés et ultra résistants



Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.

Un produit S&P

Découvrez toute la gamme S&P