S&P - Volets de surpression aluminium, D 1100 x 1100 mm - 870364

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur nominale du conduit - 1000 mm
hauteur nominale du conduit - 1000 mm
hauteur avant - 1100 mm
largeur avant - 1100 mm
matériau - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893093622
Réf. Sonepar
00039300278
Réf. Fournisseur
870364
Marque
S&P
largeur nominale du conduit:
1000 mm
hauteur nominale du conduit:
1000 mm
hauteur avant:
1100 mm
largeur avant:
1100 mm
matériau:
aluminium
direction de la circulation de l’air:
soufflant
avec ouverture d'encastrement:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Un produit S&P
Découvrez toute la gamme S&P


