Sammode - Applique Belleville Mini noire D100 L350mm 1 lampe E27 8W 2700K - 80210040

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 280 lm

  • puissance du système - 8 W

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • longueur - 100 mm

  • efficacité lumineuse - 35 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390732195

Réf. Sonepar

00163073219

Réf. Fournisseur

80210040

Marque

Sammode

flux lumineux utile:

280 lm

puissance du système:

8 W

indice de protection (IP):

IP69K

longueur:

100 mm

efficacité lumineuse:

35 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

câble

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

pays de fabrication:

FRANCE

protection de la surface du boîtier:

laqué / peint

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

finition du paralume:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

variation RF:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

émission de lumière:

direct

Degré de protection (NEMA):

13

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

1

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

355 mm

diamètre externe:

100 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Oui

gradable par Casambi classe I 220-240V 50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C bandeaux à grenouillère Inox marine 316L 1 presse-étoupe laiton nickelé D5-14mm grille à perforation base trapèze noire

Les Atouts de l'article:

Applique tubulaire BELLEVILLE 100 360° (design : Normal Studio) - Pour éclairage omnidirectionnel avec grille à perforation base trapèze - Couleur : COAL (RAL 7021) - Grille finition COAL - Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA insensible aux UV pour un usage intérieur/extérieur - Flasques & Colliers : Inox 316L laqués COAL (RAL 7021) - Grille en aluminium laqué COAL (RAL 7021) insérée entre la vasque et un film interne en polycarbonate blanc opalisé - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Platine en inox solidaire du flasque d'entrée de câble - Joints : Joints moulés en EPDM - Avec 1 lampe filament LED E27 8W 2700K mate - Flux lumineux: 280 lm - Température de couleur: 2700 K - Gradation par un module CASAMBI intégré - Diamètre : 100 mm - Longueur hors tout: 355 mm - Entrée de câble par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble Ø 5 à 14 mm - Fourni équipé de 0,50m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente - Fixation par 2 colliers renforcés en inox à grenouillère (à entraxe variable) et permettant une orientation sur 360° - Fourni avec un boitier de sortie murale en inox 316L, usage intérieur (IP 40), à raccorder à la terre - Installation en position verticale, presse-étoupe vers le bas - Maintenance par desserrage de la vis de fermeture et extraction de la vasque - Garantie 5 ans - Température d’utilisation : -20 °C à +35 °C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe électrique : Classe I - Alimentation : 220-240V 50/60Hz - Consommation: 8 W - Résistance au fil incandescent : 650°C - Poids: 1,5 kg - Conçu et fabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Luminaire tubulaire diamètre 100 à grille multiperforée et ampoule LED, hautement décoratif, idéal en applique murale. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux, pour offrir une signature unique, durable et résolument contemporaine à vos espaces intérieurs ou extérieurs.Petite sœur de la grande suspension Belleville, cette applique industrielle apportera un délicat halo de lumière dans votre salle de bain ou sur les murs en pierre de votre terrasse extérieure. La grille du Belleville, au motif simple et rectiligne, évoque le style contemporain de ce célèbre quartier au passé ouvrier, aujourd’hui temple du street art parisien. Disponible en noir charbon ou tout inox, cette applique polyvalente apportera une touche de modernité à tous vos espaces.Ce luminaire est livré prêt pour l’installation et est équipé de son câble, de sa source et d’une sortie murale. Tous nos luminaires sont fabriqués, assemblés et emballés dans notre usine à Châtillon-sur-Saône dans les Vosges. Design : Normal Studio.

Un produit Sammode

Découvrez toute la gamme Sammode