Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sammode - Applique Belleville Nano noire D70 L300mm 1 lampe E14 4W 2700K - 80230005

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 110 lm

  • puissance du système - 4 W

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • longueur - 70 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390734816

Réf. Sonepar

00163073481

Réf. Fournisseur

80230005

Marque

Sammode

flux lumineux utile:

110 lm

puissance du système:

4 W

indice de protection (IP):

IP69K

longueur:

70 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

type de connexion:

câble

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

E14

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

protection de la surface du boîtier:

laqué / peint

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

verre transparent

finition du paralume:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

variation RF:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...30 °C

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

70 mm

hauteur/profondeur:

270 mm

diamètre externe:

70 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Oui

gradable par Casambi classe I 220-240V 50/60Hz Ta 30°C IP66/IP68/IP69K IK07 garantie 5 ans bandeaux à grenouillère inox marine 316L équipé de 0,5m de câble 3G1,5 grille à perforation base trapèze noire corps en verre

Les Atouts de l'article:

Applique murale compacte BELLEVILLE 70 360° (design : Normal Studio) - Pour éclairage d’ambiance avec grille à perforation base trapèze - Couleur : COAL (RAL 7021) - Grille finition COAL - Corps : Verre borosilicaté pour un usage intérieur/extérieur - Flasques & Colliers : Inox 316L laqués COAL (RAL 7021) - Grille en aluminium laqué COAL (RAL 7021) insérée entre la vasque et un film interne en polycarbonate blanc opalisé - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Douille E14 solidaire du flasque mobile - Joints : Joints moulés en EPDM - Avec 1 lampe filament LED E14 4W 2700K claire - Flux lumineux: 110 lm - Température de couleur: 2700 K - Gradation par un module CASAMBI intégré - Diamètre : 70 mm - Longueur hors tout: 270 mm - Fourni équipé de 0,50m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente - Fixation par 2 colliers renforcés en inox à grenouillère (à entraxe variable) et permettant une orientation sur 360° - Fourni avec un boitier de sortie murale en inox 316L, usage intérieur (IP 40), à raccorder à la terre - Installation en position verticale, presse-étoupe vers le bas - Maintenance par démontage du flasque de fermeture porte douille - Garantie 5 ans - Température d'utilisation : -20°C à +30°C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK07 - Classe électrique : Classe I - Alimentation : 220-240V 50/60Hz - Consommation: 4 W - Résistance au fil incandescent : Ininflammable - Poids: 1 kg - Conçu et fabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Applique murale tubulaire diametre 70 à grille multiperforée et ampoules LED, hautement décorative et durablement étanche. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux, pour offrir une signature unique, durable et résolument contemporaine à vos espaces intérieurs ou extérieurs.Avec son corps en verre subtilement habillé de la grille Belleville dessinée par Normal Studio, cette petite applique de la collection Paname, compacte et simple de mise en oeuvre, couvre une grande diversité d'usage : en tête de lit, dans un couloir, sur une terrasse, le long d'un bâtiment... Seule ou en répétition, sa finition tout inox et son design industriel affirmé ne laisseront personne indifférent.Ce luminaire est livré prêt pour l’installation et est équipé de son câble, de sa source et d’une sortie murale. Tous nos luminaires sont fabriqués, assemblés et emballés dans notre usine à Châtillon-sur-Saône dans les Vosges. Design : Normal Studio.

Un produit Sammode

Découvrez toute la gamme Sammode