Non retournable

Sammode - Applique Bendz blanche D70 L300mm corps clair 1 lampe E27 4W 2700K - 80050013

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 280 lm

  • puissance du système - 4 W

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • longueur - 70 mm

  • efficacité lumineuse - 70 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390730665

Réf. Sonepar

00163073066

Réf. Fournisseur

80050013

Marque

Sammode

flux lumineux utile:

280 lm

puissance du système:

4 W

indice de protection (IP):

IP69K

longueur:

70 mm

efficacité lumineuse:

70 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

type de connexion:

câble

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

pays de fabrication:

FRANCE

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

Degré de protection (NEMA):

13

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...30 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

1

largeur:

70 mm

hauteur/profondeur:

270 mm

diamètre externe:

70 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

Classe I 220-240V 50/60Hz Ta 30°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C bandeaux à vis CHC inox marine 316L 1 presse-étoupe laiton nickelé D8-12mm équipé de 0,5m de câble 3G1,5

Les Atouts de l'article:

Applique murale compacte pour éclairage d’ambiance Bendz - Couleur : WHITE (RAL 9010) - Cache appareillage externe en inox 3164L laqué WHITE (RAL 9010) - Vasque claire - Flasques & Colliers : Inox 316L laqués WHITE (RAL 9010) - Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA pour un usage intérieur/extérieur - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Douille E27 solidaire du flasque mobile - Joints moulés en EPDM - Avec 1 lampe filament LED E27 4W 2700K mate - Flux lumineux luminaire: 280 lm - Température de couleur: 2700 K - Longueur Partie éclairante: 133 mm - Longueur hors tout: 270 mm - Fourni équipé de 0,50m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente - Fixation par colliers renforcés en inox à vis CHC à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Fourni avec un boitier de sortie murale en inox 316L, usage intérieur (IP 40), à raccorder à la terre - Installation en position verticale, presse-étoupe vers le bas - Maintenance par démontage du flasque de fermeture porte douille - Garantie 5 ans - Température d'utilisation : -20°C à +30°C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe I - Alimentation : 220-240V 50/60Hz - Consommation: 4 W - Résistance au fil incandescent : 650°C - Poids: 1,2 kg - Conçu et fabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Luminaire tubulaire compact diamètre 70 à ampoule LED, hautement décoratif, idéal en applique. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux, pour offrir une signature unique, durable et résolument contemporaine à vos espaces intérieurs ou extérieurs.Applique discrète et subtile dont le corps transparent laisse entrevoir une ampoule LED satinée. Idéal en lampe de chevet pour créer une ambiance intime et chaleureuse ou sur une terrasse extérieure, ce petit modèle d’applique offre une multitude d’applications.Ce luminaire est livré prêt pour l’installation et est équipé de son câble, de sa source et d’une sortie murale. Tous nos luminaires sont fabriqués, assemblés et emballés dans notre usine à Châtillon-sur-Saône dans les Vosges.

Un produit Sammode

Découvrez toute la gamme Sammode