Non retournablenouveau

Sammode - Applique Elgar avec capteur intégré D70 L700mm 1100lm 3000K - 14336922

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 18 W

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • longueur - 695 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • avec détecteur de mouvement - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390739729

Réf. Sonepar

00163073972

Réf. Fournisseur

14336922

Marque

Sammode

puissance du système:

18 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

695 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Oui

type de connexion:

prise (mâle)

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation DALI-2:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

asymétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

28

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

avec détecteur crépusculaire:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.85

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

70 mm

hauteur/profondeur:

70 mm

diamètre externe:

70 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

2.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

IRC80 50000h L80/B10 18W driver gradable DALI 2 Classe II 220-240V 50/60 Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L grille inclinée Silver

Les Atouts de l'article:

Applique murale à flux dirigé Elgar - Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA insensible aux UV pour un usage intérieur/extérieur - Flasques & Colliers : Inox 304L - Grille de défilement longitudinale en aluminium brossé argenté à lamelles inclinées - Platine interne en tôle d’acier laquée grise RAL 9006 - Joints : Joints moulés en EPDM - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) - Flux lumineux: 1100 lm - Température de couleur: 3000 K - Optique primaire diffusante satinée spécifique - Grille de défilement réversible - Driver à sortie en courant constant, gradable selon protocole DALI 2 - Diamètre : 70 mm - Longueur hors tout: 695 mm - Détecteur de présence DALI 2 intégré à deux instances : Détection de présence et de luminosité. Réglage de la sensibilité, de la temporisation et du seuil de luminosité via contrôleur DALI - Entrée de câble par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble Ø 8 à 12 mm - Raccordement par bornier 5x2,5mm² solidaire du flasque de fermeture - Fixation par colliers renforcés en inox à grenouillère à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Fermeture par serrage de l’écrou sous presse-étoupe - Ouverture et fermeture rapide par une seule vis - Système breveté de connexion/déconnexion électrique automatique à la fermeture - Installation verticale : presse-étoupe vers le bas - Maintenance sans intervention sur le câble par extraction de la platine par le côté opposé à l'alimentation - Modules LED et driver facilement démontables - Garantie 5 ans - 50 000 h L80/B10 à 25°C - Température d’utilisation : -20 °C à +35 °C - Étanchéité : IP66, IP68 et IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe électrique : Classe II - Tension d'alimentation : 220-240 V 50/60 Hz - Consommation: 18 W - Efficacité lumineuse: 61 lm/W - Facteur de puissance > 0,85 - THD: 15 % - Risque photobiologique : Groupe 0 - Pic de courant d'appel: 13,6 A - Durée du courant d'appel à 50% du pic: 304 µs - Résistance au feu : 650 °C - Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 28 pcs - Poids: 2,2 kg - Conçu et fabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

ElgarApplique à flux dirigé ø70. Tout en transparence et en reflets, cette applique murale à flux dirigé est l'alliance parfaite du savoir-faire et du design Sammode. Sa grille métallique à lamelles inclinées, véritable signature de ce luminaire emblématique, voile la source lumineuse tout en réfléchissant son flux vers le sol pour un grand confort visuel. En répétition le long d'un mur, pour donner du rythme, elle convient parfaitement à l'éclairage de circulations. Elle s'associera idéalement avec les modèles de plafonnier Purcell ou Pissarro. Elgar, ou comment sublimer un projet architectural.Orientation de la lumière et confort lumineuxAvec sa grille de défilement inimitable, le tubulaire Elgar est notre applique fonctionnelle la plus confortable. Ses lamelles inclinées réfléchissent la lumière vers le sol tout en voilant la source. Efficacité et confort lumineux garantis pour éclairer les couloirs, escaliers et autres lieux de circulations en toute sécurité.A chaque finition son ambiance lumineuseLes quatre teintes proposées pour la grille en aluminium anodisé jouent avec les reflets et créent différentes ambiances lumineuses. Pour une atmosphère chaleureuse choisissez la finition laiton ou cuivre. Pour une ambiance industrielle chic, adoptez le réflecteur Silver, ou la version Petrol en association avec les flasques et colliers laqués noir - Coal.Polyvalent et évolutifFacile à installer, le luminaire tubulaire Elgar est également évolutif grâce à sa platine extractible avec système de connexion automatique breveté (Close'n Connect©). De conception intelligente, sa grille est réversible pour s'adapter à une arrivée de câble par le haut.Une applique design à l'épreuve du tempsReconnu pour son extrême fiabilité et son étanchéité à toute épreuve, le luminaire Elgar, comme tous les tubulaires Sammode, est idéal aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Ses matériaux robustes (inox et vasque composite IK10) lui offrent une tenue dans le temps et une résistance aux UV et au vandalisme exceptionnelle.Libérez votre créativité !En applique, en répétition le long d'un mur ou en grappe pour constituer un lustre, le Elgar s’adapte à toutes les situations pour animer une architecture. Disponible en 5 longueurs, de 45cm à 1.60m, il éclaire tous les espaces, des plus petits (chambre, salle de bain, terrasse) aux plus majestueux.

Un produit Sammode

Découvrez toute la gamme Sammode