Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sammode - Applique Gounod D133 L1000mm grille inclinée Silver 2700lm 3000K - 16557118

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2700 lm

  • puissance du système - 31 W

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • longueur - 133 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390718540

Réf. Sonepar

00163071854

Réf. Fournisseur

16557118

Marque

Sammode

flux lumineux utile:

2700 lm

puissance du système:

31 W

indice de protection (IP):

IP69K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

133 mm

efficacité lumineuse:

87 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

type de connexion:

prise (mâle)

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

plastique transparent

finition du paralume:

autre

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

16

Degré de protection (NEMA):

13

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

2700

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

133 mm

hauteur/profondeur:

995 mm

diamètre externe:

133 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

taux de distorsion harmonique (THD):

20

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

IRC80 50000h L80/B10 31W driver ON/OFF Class II 220-240V 0/50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C bandeaux à vis Torx Tamper inox marine 316L 1 presse-étoupe laiton nickelé D5-14mm cache-appareillage Silver

Les Atouts de l'article:

Applique murale verticale à flux dirigé Gounod - Cache-appareillage interne roulé en aluminium brillant - Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA insensible aux UV pour un usage intérieur/extérieur - Flasques & Colliers : Inox 316L - Grille de défilement longitudinale en aluminium brossé argenté à lamelles inclinées - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Platine interne en tôle d’acier laquée grise RAL 9006 - Joints : Joints moulés en EPDM - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) - Flux lumineux: 2700 lm - Température de couleur: 3000 K - Optique primaire diffusante satinée spécifique - Driver à sortie en courant constant, non gradable - Diamètre : 133 mm - Longueur hors tout: 995 mm - Entrée de câble par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble Ø 5 à 14 mm - Raccordement sur bornier débrochable 3 x 2,5 mm² - Fixation par colliers renforcés en inox à vis Torx Tamper à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Fermeture par serrage de l’écrou sous presse-étoupe - Ouverture et fermeture rapide par une seule vis - Maintenance par démontage du flasque mobile et coulissement de la platine guidée - Installation verticale : presse-étoupe vers le bas - Modules LED et driver facilement démontables - Garantie 5 ans - 50 000 h L80/B10 à 25°C - Température d’utilisation : -20 °C à +35 °C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe II - Tension d'alimentation : 220-240V 0/50/60Hz - Consommation: 31 W - Efficacité lumineuse: 87 lm/W - Facteur de puissance > 0,9 - THD: 20 % - Risque photobiologique : Groupe 0 - Pic de courant d'appel: 32 A - Durée du courant d'appel à 50% du pic: 240 µs - Résistance au feu : 650 °C - Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 16 pcs - Poids: 3,4 kg

Les Atouts de la gamme:

Applique LED tubulaire verticale diametre 133 à lamelles inclinées, esthétique et fonctionnelle, dédiée aux grands espaces. Disponible en plusieurs longueurs et plusieurs flux, de 2700 à 4500 lumens. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux et des composants, pour offrir une signature unique, intemporelle et durable à votre projet architectural.Toute en transparence et en reflets, cette applique murale majestueuse à flux dirigé est la version extra-large de l'emblématique modèle Elgar. Sa grille métallique à lamelles inclinées oriente le flux lumineux vers le sol et crée une lumière douce et confortable. Ses dimensions imposantes et son niveau de flux élevé la destine à l'éclairage de grands volumes réclamant ponctuellement des niveaux d'éclairement importants. Dans sa version courte, elle peut être positionnée au pied du mur, presque comme une borne. Dans sa version longue, placée à mi-hauteur, elle a la capacité de rythmer l'espace et de poser par sa simple présence une signature forte et pérenne à votre projet architectural. Différents modes de gradation disponibles en option, ainsi que divers accessoires de finition.Herméticité totale et durable à la poussière et à l'humidité (IP68), en intérieur comme en extérieur. Enveloppe hautement résistante aux chocs (IK10), au vandalisme, aux intempéries et insensible aux UV. Maintenance et entretien facile, sur site et sans dépose, grâce à sa platine coulissante extractable brevetée (système SLIDE).Très fortes économies d'énergie et de maintenance par rapport aux solutions fluorescentes. GARANTIE 5 ANS en usage intensif, en intérieur comme en extérieur. Conçu et fabriqué en FRANCE, pensé pour durer, évolutif et entièrement réparable, cette applique tubulaire majestueuse à lamelles inclinées est un luminaire incontournable pour renforcer le caractère et la personnalité de vos architectures de grandes dimensions.

Un produit Sammode

Découvrez toute la gamme Sammode