Sammode - Applique Gude D100 L350mm 1 lampe E27 8W 2700K - 80060020

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 180 lm

  • puissance du système - 8 W

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • longueur - 100 mm

  • efficacité lumineuse - 22 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390733161

Réf. Sonepar

00163073316

Réf. Fournisseur

80060020

Marque

Sammode

flux lumineux utile:

180 lm

puissance du système:

8 W

indice de protection (IP):

IP69K

longueur:

100 mm

efficacité lumineuse:

22 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

type de connexion:

câble

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

pays de fabrication:

FRANCE

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

finition du paralume:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

variation RF:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

émission de lumière:

direct

Degré de protection (NEMA):

13

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

350

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

1

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

355 mm

diamètre externe:

100 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Oui

gradable par Casambi classe I 220-240V 50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C bandeaux à vis CHC Inox marine 316L 1 presse-étoupe laiton nickelé D5-14mm grille à perforation rectangulaire Silver

Un produit Sammode

Découvrez toute la gamme Sammode