Non retournable

Sammode - Applique Monceau Mini noire D100 L500mm 2 lampes E14 4W 2700K - 80310106

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 150 lm

  • puissance du système - 8 W

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • longueur - 100 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390734700

Réf. Sonepar

00163073470

Réf. Fournisseur

80310106

Marque

Sammode

flux lumineux utile:

150 lm

puissance du système:

8 W

indice de protection (IP):

IP69K

longueur:

100 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

type de connexion:

câble

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

E14

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

protection de la surface du boîtier:

laqué / peint

couleur du boîtier/corps:

noir

pays de fabrication:

FRANCE

finition du paralume:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

variation RF:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

519 mm

diamètre externe:

100 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Oui

gradable par Casambi classe I 220-240V 50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C bandeaux à grenouillère Inox marine 316L équipé de 1m de câble 3G1,5 grille à perforation chevron noire

Les Atouts de l'article:

Applique tubulaire Monceau 100 2L (design : Normal Studio) - Grille à perforation chevron - Couleur : COAL (RAL 7021) - Grille finition COAL - Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA insensible aux UV pour un usage intérieur/extérieur - Flasques & Colliers : Inox 316L laqués COAL (RAL 7021) - Réflecteur en aluminium anodisé : PETROL - Grille en aluminium laqué COAL (RAL 7021) insérée à l'intérieur de la vasque - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Platine inox avec 2 douilles porcelaine E14 - Joints : Joints moulés en EPDM - Avec 2 lampes filament LED E14 4W 2700K claires - Flux lumineux: 150 lm - Température de couleur: 2700 K - Gradation par un module CASAMBI intégré - Diamètre : 100 mm - Longueur hors tout: 519 mm - Fourni équipé de 1m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente - Fixation par 2 colliers renforcés en inox à grenouillère (à entraxe variable) et permettant une orientation sur 360° - Fourni avec un boitier de sortie murale en inox 316L, usage intérieur (IP 40), à raccorder à la terre - Installation en position verticale, presse-étoupe vers le bas - Garantie 5 ans - Température d’utilisation : -20 °C à +35 °C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe électrique : Classe I - Alimentation : 220-240V 50/60Hz - Consommation: 8 W - Résistance au fil incandescent : 650°C - Poids: 1,8 kg - Conçu et fabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Luminaire tubulaire diamètre 100 à grille multiperforée et ampoules LED, hautement décoratif, idéal en applique murale. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux, pour offrir une signature unique, durable et résolument contemporaine à vos espaces intérieurs ou extérieurs.Petite sœur de la grande suspension Monceau, cette applique mettra en valeur votre mur par son éclairage doux et chaleureux. Le Monceau mini et sa grille à chevrons rappellent le motif point de Hongrie des parquets anciens qui font tout le charme des beaux quartiers parisiens. Cette applique décorative vous permettra de créer deux ambiances selon la finition choisie : la version Brass - mariant le laiton et l’inox - pour créer une ambiance chaleureuse aux reflets dorés, ou la version Coal - laquée noir charbon - pour une ambiance post-industrielle hyper tendance. Avec son réflecteur brossé mis en lumière par deux ampoules LED, le Monceau mini vous invite à plonger dans l’univers des grands appartements haussmanniens.Ce luminaire est livré prêt pour l’installation et est équipé de son câble, de sa source et d’une sortie murale. Tous nos luminaires sont fabriqués, assemblés et emballés dans notre usine à Châtillon-sur-Saône dans les Vosges. Design : Normal Studio.

Un produit Sammode

Découvrez toute la gamme Sammode