Sammode - Applique Mondrian 24V DC 260° noire D40 L700mm corps satiné 350lm 3000K - 80175113

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 350 lm

  • puissance du système - 4.2 W

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • longueur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390736810

Réf. Sonepar

00163073681

Réf. Fournisseur

80175113

Marque

Sammode

flux lumineux utile:

350 lm

puissance du système:

4.2 W

indice de protection (IP):

IP69K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

40 mm

efficacité lumineuse:

83 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

protection de la surface du boîtier:

laqué / peint

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

finition du paralume:

sans

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...30 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

1

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

40 mm

hauteur/profondeur:

629 mm

diamètre externe:

40 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

taux de distorsion harmonique (THD):

40

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

IRC90 50000h L80/B10 4.2W Classe III 24V DC Ta 30°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 3 ans 650 °C bandeaux à vis CHC inox 304L 1 presse-étoupe laiton nickelé D6-10mm

Les Atouts de l'article:

Luminaire tubulaire pour éclairage diffus Mondrian, très basse tension pour usage salle de bain - Eclairage confortable sur 260° - Couleur : COAL (RAL 7021) - Cache appareillage externe en inox 304L laqué COAL (RAL 7021) - Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA insensible aux UV pour un usage intérieur/extérieur - Platine d'appareillage en tôle d'acier laquée laquée blanche - Joints : Joints moulés en EPDM - Rubans LED à faible consommation, IRC>90 - Flux lumineux: 350 lm - Température de couleur: 3000 K - Gestion des luminances par utilisation d'une vasque diffusante - Light mixing chamber - Alimentation déportée non incluse, à placer à 1m20 du point d'eau - Diamètre : 40 mm - Longueur Partie éclairante: 426 mm - Longueur hors tout: 629 mm - Entrée de câble par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble Ø 6 à 10 mm - Raccordement sur bornier fixe 2 x 2,5 mm² - Fixation par colliers en inox à vis CHC à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Fixation en applique ou en plafonnier par 2 colliers en inox 304L - Ouverture et fermeture par serrage de l’écrou sous presse-étoupe - Installation verticale : presse-étoupe vers le bas - Maintenance par démontage du flasque de fermeture et extraction de la platine - Garantie 3 ans - 50 000 h L80/B10 à température ambiante max. - Température d'utilisation : -20°C à +30°C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe III - Tension d'alimentation : 24V +/-10% - Consommation: 4,2 W - Risque photobiologique : Groupe 0 - Pic de courant d'appel: 27 A - Durée du courant d'appel à 50% du pic: 250 µs - Résistance au feu : 650 °C - Poids: 0,7 kg - Conçu et fabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Applique LED tubulaire diamètre 40 au corps satiné, très basse tension pour usage salle de bain et pièce d'eau. Applique esthétique et fonctionnelle, aux lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux et des composants, pour offrir une signature unique, intemporelle et durable à votre projet architectural.Graphique et élancé, le Mondrian éclaire durablement vos salle de bain avec son design polyvalent et un confort lumineux incomparable. Compact et de faible encombrement, il se positionne aussi bien en applique horizontale ou verticale et même en plafonnier. Mondrian associe esthétique et fonctionnalité pour apporter une touche de lumière aux accents futuristes.Herméticité totale et durable à la poussière et à l'humidité (IP68), parfait dans les lieux humide. Enveloppe hautement résistante aux chocs (IK10) et insensible aux UV. Très fortes économies d'énergie et de maintenance par rapport aux solutions fluorescentes. Garantie 5 ans en usage intensif. Conçu et fabriqué en FRANCE, pensé pour durer, évolutif et entièrement réparable, le Mondrian est le petit tubulaire, décoratif et fonctionel, pour tous les projets.

Un produit Sammode

Découvrez toute la gamme Sammode