Sammode - Applique Mondrian 24V DC 260° noire D40 L700mm corps satiné 350lm 4000K - 80175114
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 350 lm
puissance du système - 3.8 W
indice de protection (IP) - IP69K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
longueur - 40 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701390736803
Réf. Sonepar
00163073680
Réf. Fournisseur
80175114
Marque
Sammode
flux lumineux utile:
350 lm
puissance du système:
3.8 W
indice de protection (IP):
IP69K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
40 mm
efficacité lumineuse:
92 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
pays de fabrication:
FRANCE
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
finition du paralume:
sans
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Oui
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau diffus
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
classe de protection:
III
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...30 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
1
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
40 mm
hauteur/profondeur:
629 mm
diamètre externe:
40 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
taux de distorsion harmonique (THD):
40
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
Les Atouts de l'article:
Luminaire tubulaire pour éclairage diffus Mondrian, très basse tension pour usage salle de bain - Eclairage confortable sur 260° - Couleur : COAL (RAL 7021) - Cache appareillage externe en inox 304L laqué COAL (RAL 7021) - Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA insensible aux UV pour un usage intérieur/extérieur - Platine d'appareillage en tôle d'acier laquée laquée blanche - Joints : Joints moulés en EPDM - Rubans LED à faible consommation, IRC>90 - Flux lumineux: 350 lm - Température de couleur: 4000 K - Gestion des luminances par utilisation d'une vasque diffusante - Light mixing chamber - Alimentation déportée non incluse, à placer à 1m20 du point d'eau - Diamètre : 40 mm - Longueur Partie éclairante: 426 mm - Longueur hors tout: 629 mm - Entrée de câble par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble Ø 6 à 10 mm - Raccordement sur bornier fixe 2 x 2,5 mm² - Fixation par colliers en inox à vis CHC à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Fixation en applique ou en plafonnier par 2 colliers en inox 304L - Ouverture et fermeture par serrage de l’écrou sous presse-étoupe - Installation verticale : presse-étoupe vers le bas - Maintenance par démontage du flasque de fermeture et extraction de la platine - Garantie 3 ans - 50 000 h L80/B10 à température ambiante max. - Température d'utilisation : -20°C à +30°C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe III - Tension d'alimentation : 24V +/-10% - Consommation: 3,8 W - Risque photobiologique : Groupe 0 - Pic de courant d'appel: 27 A - Durée du courant d'appel à 50% du pic: 250 µs - Résistance au feu : 650 °C - Poids: 0,7 kg - Conçu et fabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Applique LED tubulaire diamètre 40 au corps satiné, très basse tension pour usage salle de bain et pièce d'eau. Applique esthétique et fonctionnelle, aux lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux et des composants, pour offrir une signature unique, intemporelle et durable à votre projet architectural.Graphique et élancé, le Mondrian éclaire durablement vos salle de bain avec son design polyvalent et un confort lumineux incomparable. Compact et de faible encombrement, il se positionne aussi bien en applique horizontale ou verticale et même en plafonnier. Mondrian associe esthétique et fonctionnalité pour apporter une touche de lumière aux accents futuristes.Herméticité totale et durable à la poussière et à l'humidité (IP68), parfait dans les lieux humide. Enveloppe hautement résistante aux chocs (IK10) et insensible aux UV. Très fortes économies d'énergie et de maintenance par rapport aux solutions fluorescentes. Garantie 5 ans en usage intensif. Conçu et fabriqué en FRANCE, pensé pour durer, évolutif et entièrement réparable, le Mondrian est le petit tubulaire, décoratif et fonctionel, pour tous les projets.
Un produit Sammode
Découvrez toute la gamme Sammode


