Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sammode - Applique Musset blanche D100 L500mm corps en verre 2 lampes E14 4W 2700K - 15225059

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 300 lm

  • puissance du système - 8 W

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • longueur - 100 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390734854

Réf. Sonepar

00163073485

Réf. Fournisseur

15225059

Marque

Sammode

flux lumineux utile:

300 lm

puissance du système:

8 W

indice de protection (IP):

IP69K

longueur:

100 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

type de connexion:

câble

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

E14

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

protection de la surface du boîtier:

laqué / peint

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre transparent

finition du paralume:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...30 °C

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

519 mm

diamètre externe:

100 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

classe I 220-240V 50/60Hz Ta 30°C IP66/IP68/IP69K IK07 garantie 5 ans bandeaux à grenouillère Inox marine 316L 1 presse-étoupe laiton nickelé D5-14mm équipé de 1m de câble 3G1,5 2 grilles brise-flux blanches

Les Atouts de l'article:

Luminaire tubulaire d’ambiance Musset - Couleur : WHITE (RAL 9010) - Flasques & Colliers : Inox 316L laqués WHITE (RAL 9010) - Grilles brise-flux en inox, laquées WHITE (RAL 9010) - Réflecteur en aluminium anodisé : BRASS - Vasque Ø100 mm en verre borosilicaté - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Platine inox avec 2 douilles porcelaine E14 - Joints moulés en EPDM - Câblage interne haute température à isolation silicone tressée fibre de verre - Avec 2 lampes filament LED E14 4W 2700K claires - Flux lumineux: 300 lm - Température de couleur: 2700 K - Longueur hors tout: 519 mm - Fourni équipé de 1m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente - Fixation par 2 colliers renforcés en inox à grenouillère (à entraxe variable) et permettant une orientation sur 360° - Fourni avec un boitier de sortie murale en inox 316L, usage intérieur (IP 40), à raccorder à la terre - Installation en position verticale, presse-étoupe vers le bas - Maintenance par desserrage des 2 vis de fermeture, démontage du flasque mobile et extraction de la platine - Garantie 5 ans - Température d'utilisation : -20°C à +30°C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK07 - Classe électrique : Classe I - Alimentation : 220-240V 50/60Hz - Consommation: 8 W - Résistance au fil incandescent : Ininflammable - Poids: 2,4 kg

Les Atouts de la gamme:

Luminaire tubulaire diamètre 100 à corps en verre et ampoules LED, hautement décoratif, idéal en applique ou suspension. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux, pour offrir une signature unique, durable et résolument contemporaine à votre projet architectural.Ce luminaire incontournable et intemporel apportera charme et caractère à vos espaces. En applique, le corps en verre révèle son réflecteur teinté ainsi que ses deux jolies ampoules à filament LED. Suspendu par ses filins en acier, il se dévoile entièrement et apporte un sentiment de légèreté et de finesse. Décliné en cinq teintes, le Musset imprègnera votre salle de bain ou les abords de votre jardin d’une ambiance chaleureuse et harmonieuse grâce à ses reflets dorés, cuivrés ou argentés, ou à ses subtiles nuances laiton ou gris-bleutées.Ce luminaire est livré prêt pour l’installation et est équipé de son câble, de sa source et d’une sortie murale. Tous nos luminaires sont fabriqués, assemblés et emballés dans notre usine à Châtillon-sur-Saône dans les Vosges.

Un produit Sammode

Découvrez toute la gamme Sammode