Sammode - Applique Vendôme Mini noire D100 L500mm 2 lampes E14 4W 2700K - 80310110
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 100 lm
puissance du système - 8 W
indice de protection (IP) - IP69K
longueur - 100 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701390734663
Réf. Sonepar
00163073466
Réf. Fournisseur
80310110
Marque
Sammode
flux lumineux utile:
100 lm
puissance du système:
8 W
indice de protection (IP):
IP69K
longueur:
100 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
type de connexion:
câble
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
E14
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
protection de la surface du boîtier:
laqué / peint
couleur du boîtier/corps:
noir
pays de fabrication:
FRANCE
finition du paralume:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau diffus
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
100
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
519 mm
diamètre externe:
100 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
Les Atouts de l'article:
Applique tubulaire Vendôme 100 2L (design : Normal Studio) - Grille à perforation nid d'abeille - Couleur : COAL (RAL 7021) - Grille finition COAL - Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA insensible aux UV pour un usage intérieur/extérieur - Flasques & Colliers : Inox 316L laqués COAL (RAL 7021) - Réflecteur en aluminium anodisé : PETROL - Grille en aluminium laqué COAL (RAL 7021) insérée à l'intérieur de la vasque - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Platine inox avec 2 douilles porcelaine E14 - Joints : Joints moulés en EPDM - Avec 2 lampes filament LED E14 4W 2700K claires - Flux lumineux: 100 lm - Température de couleur: 2700 K - Gradation : Sans - Diamètre : 100 mm - Longueur hors tout: 519 mm - Fourni équipé de 1m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente - Fixation par 2 colliers renforcés en inox à grenouillère (à entraxe variable) et permettant une orientation sur 360° - Fourni avec un boitier de sortie murale en inox 316L, usage intérieur (IP 40), à raccorder à la terre - Installation en position verticale, presse-étoupe vers le bas - Garantie 5 ans - Température d’utilisation : -20 °C à +35 °C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe électrique : Classe I - Alimentation : 220-240V 50/60Hz - Consommation: 8 W - Résistance au fil incandescent : 650°C - Poids: 1,8 kg - Conçu et fabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Luminaire tubulaire diamètre 100 à grille multiperforée et ampoules LED, hautement décoratif, idéal en applique murale. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux, pour offrir une signature unique, durable et résolument contemporaine à vos espaces intérieurs ou extérieurs.Petite sœur de la grande suspension Vendôme, cette applique mettra en valeur votre mur par son éclairage doux et chaleureux. La grille du Vendôme mini, avec ses motifs imbriqués, fait référence aux artères qui rejoignent la célèbre place parisienne, réputée pour ses grandes maisons de haute joaillerie. Cette applique décorative vous permettra de créer deux ambiances selon la finition choisie : la version Brass - mariant le laiton et l’inox - pour créer une ambiance chaleureuse aux reflets dorés, ou la version Coal - laquée noir charbon - pour une ambiance post-industrielle hyper tendance. Avec son réflecteur brossé mis en lumière par deux ampoules LED, le Vendôme mini est bien plus qu’une applique, c’est un véritable petit bijou.Ce luminaire est livré prêt pour l’installation et est équipé de son câble, de sa source et d’une sortie murale. Tous nos luminaires sont fabriqués, assemblés et emballés dans notre usine à Châtillon-sur-Saône dans les Vosges. Design : Normal Studio.
Un produit Sammode
Découvrez toute la gamme Sammode


