Sammode - Applique Vendôme Nano noire D70 L300mm 1 lampe E14 4W 2700K - 80230023
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 110 lm
puissance du système - 4 W
indice de protection (IP) - IP69K
longueur - 70 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701390734748
Réf. Sonepar
00163073474
Réf. Fournisseur
80230023
Marque
Sammode
flux lumineux utile:
110 lm
puissance du système:
4 W
indice de protection (IP):
IP69K
longueur:
70 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
type de connexion:
câble
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
E14
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
protection de la surface du boîtier:
laqué / peint
couleur du boîtier/corps:
noir
pays de fabrication:
FRANCE
finition du paralume:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau diffus
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...30 °C
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
70 mm
hauteur/profondeur:
270 mm
diamètre externe:
70 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
Les Atouts de l'article:
Applique murale compacte VENDOME 70 360° (design : Normal Studio) - Pour éclairage d’ambiance avec grille à perforation nid d'abeille - Couleur : COAL (RAL 7021) - Grille finition COAL - Corps : Verre borosilicaté pour un usage intérieur/extérieur - Flasques & Colliers : Inox 316L laqués COAL (RAL 7021) - Grille en aluminium laqué COAL (RAL 7021) insérée entre la vasque et un film interne en polycarbonate blanc opalisé - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Douille E14 solidaire du flasque mobile - Joints : Joints moulés en EPDM - Avec 1 lampe filament LED E14 4W 2700K claire - Flux lumineux: 110 lm - Température de couleur: 2700 K - Gradation : Sans - Diamètre : 70 mm - Longueur hors tout: 270 mm - Fourni équipé de 0,50m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente - Fixation par 2 colliers renforcés en inox à grenouillère (à entraxe variable) et permettant une orientation sur 360° - Fourni avec un boitier de sortie murale en inox 316L, usage intérieur (IP 40), à raccorder à la terre - Installation en position verticale, presse-étoupe vers le bas - Maintenance par démontage du flasque de fermeture porte douille - Garantie 5 ans - Température d'utilisation : -20°C à +30°C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK07 - Classe électrique : Classe I - Alimentation : 220-240V 50/60Hz - Consommation: 4 W - Résistance au fil incandescent : Ininflammable - Poids: 1 kg - Conçu et fabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Applique murale tubulaire diametre 70 à grille multiperforée et ampoules LED, hautement décorative et durablement étanche. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux, pour offrir une signature unique, durable et résolument contemporaine à vos espaces intérieurs ou extérieurs.Avec son corps en verre subtilement habillé de la grille Belleville dessinée par Normal Studio, cette petite applique de la collection Paname, compacte et simple de mise en oeuvre, couvre une grande diversité d'usage : en tête de lit, dans un couloir, sur une terrasse, le long d'un bâtiment... Seule ou en répétition, sa finition tout inox et son design industriel affirmé ne laisseront personne indifférent.Ce luminaire est livré prêt pour l’installation et est équipé de son câble, de sa source et d’une sortie murale. Tous nos luminaires sont fabriqués, assemblés et emballés dans notre usine à Châtillon-sur-Saône dans les Vosges. Design : Normal Studio.
Un produit Sammode
Découvrez toute la gamme Sammode


