Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sammode - Balladeuse Balke noir D100 corps en verre 2 lampes E14 4W 2700K - 80145123

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 8 W

  • flux lumineux utile - 350 lm

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • indice de protection (IP) - IP68

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390734977

Réf. Sonepar

00163073497

Réf. Fournisseur

80145123

Marque

Sammode

puissance du système:

8 W

flux lumineux utile:

350 lm

source lumineuse:

LED interchangeable

indice de protection (IP):

IP68

tension nominale (Un):

220...240 V

avec cordon de raccordement et prise:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

2

type de tension:

AC

avec interrupteur:

Oui

avec prise CEE:

Oui

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

123 mm

hauteur/profondeur:

655 mm

longueur:

177 mm

8W driver gradable par bouton-poussoir intégré classe I 220-240V 50/60Hz Ta 30°C IP68 IK07 garantie 5 ans Inox marine 316L équipé de 4m de câble 3G1,5 avec prise réflecteur silver

Les Atouts de l'article:

Baladeuse BALKE - Couleur : COAL (RAL 7021) - Corps : Verre borosilicaté pour un usage intérieur/extérieur - Flasques : Inox 316L laqués COAL (RAL 7021) - Réflecteur en aluminium anodisé : SILVER - Avec grilles brise-flux laquées COAL (RAL 7021) - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Anse de suspension et patère : Aluminium laqué COAL (RAL 7021) traité anti-corrosion - Joints : Joints moulés en EPDM - Lampes : 2 lampes filament LED E14 4W 2700K claires - Flux lumineux: 350 lm - Température de couleur: 2700 K - Gradation : Bouton variateur intégré - Dimensions : 655 x 177 x 123 mm - Fourni équipé de 4m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente avec prise européenne IP44 - Garantie 5 ans - Température d'utilisation : -20°C à +30°C - Indice de protection : IP68 - Résistance aux chocs : IK07 - Classe électrique : Classe I - Alimentation : 220-240V 50/60Hz - Consommation: 8 W - Résistance au fil incandescent : Ininflammable - Poids: 4,5 kg

Les Atouts de la gamme:

Luminaire tubulaire type baladeuse diamètre 100 à ampoules LED, hautement décoratif. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux, pour offrir une signature unique, durable et résolument contemporaine à vos espaces intérieurs ou extérieurs.Conçue sur la base de l’emblématique lampe tubulaire Sammode, la baladeuse Balke possède une large poignée en aluminium laqué pour être transportée et accrochée où bon vous semble. Un crochet au mur, une patère, une poutre ou la branche d’un arbre permettront d’amener la lumière là où vous en avez besoin. Disponible en plusieurs teintes, elle dispose d’un enrouleur et d’un câble étanche qui en font un luminaire très polyvalent.Ce luminaire est livré prêt pour l’installation et est équipé de sa prise, son câble et de sa source. Tous nos luminaires sont fabriqués, assemblés et emballés dans notre usine à Châtillon-sur-Saône dans les Vosges. Design : Normal Studio

Un produit Sammode

Découvrez toute la gamme Sammode