Sammode - BERING étanche très basse température D100 L1600mm 9250lm 4000K - 15605197
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 67 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
longueur - 1607 mm
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 28
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701390738180
Réf. Sonepar
00163073818
Réf. Fournisseur
15605197
Marque
Sammode
puissance du système:
67 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
1607 mm
évaluation de l’éblouissement (UGR):
28
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
prise (mâle)
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
protection de la surface du boîtier:
non traité
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation DALI-2:
Oui
élément de distribution de lumière:
lentille focale
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
10
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-60...35 °C
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
1
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.97
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.4
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
diamètre externe:
100 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
5
section de conducteur:
1.5 mm²
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
Les Atouts de l'article:
Luminaire tubulaire pour éclairage à très basse température BERING 100 - Livré avec driver sur platine déportée, dédié à l'alimentation en courant constant d'un seul luminaire. Repiquage possible sur l'alimentation de la platine. - Platine à installer à 50m max du luminaire et à Ta entre -25°C et +35°C, en acier galvanisé avec capot de protection, classe I, IP20, dimensions 230x110x34 mm - Flasques inox en forme de 1/2 tore creux - Faisceau elliptique – ouverture 60° x 130° - Vasque Ø100 mm en polycarbonate protégé des UV, des solvants, des hydrocarbures et des agents lessiviels par une coextrusion de méthacrylate - Enveloppe monobloc à haute résistance mécanique et à étanchéité renforcée - Joints moulés très basse température en silicone - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 50 000h L80/B10@Ta -60°C) - Flux lumineux: 9250 lm - Température de couleur : 4000K - Driver LED réglable DALI 2 basse température - Diamètre : 100 mm - Longueur hors tout: 1607 mm - Entrée de câble par 1 prise débrochable 3x1,5mm² à verrouillage par bague vissée (capacité : Ø8 à 11 mm) - Câble blindé fortement recommandé pour éviter les perturbations électro-magnétiques sur la ligne - Fixation par colliers renforcés en inox à grenouillère à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Garantie : 5 ans, en usage 24/7 à temp max - Température d'utilisation : -60°C à +35°C - Étanchéité du tubulaire : IP66, IP68 et IP69K - Résistance aux chocs de la partie éclairante : IK10 - Classe électrique de la partie éclairante : Classe III - Tension d'alimentation : 220-240V 0/50/60Hz - Consommation: 67 W - Efficacité lumineuse: 138 lm/W - Facteur de puissance > 0,97 - THD: 5 % - Risque photobiologique : Groupe 1 - Pic de courant d'appel: 50 A - Durée du courant d'appel à 50% du pic: 209 µs - Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 10 pcs - Résistance au fil incandescent : 650°C - Résistance aux vibrations : Conforme aux conditions sévères de l’EN 60598-1 (tests selon CEI 60068-2-6) - Poids: 4,4 kg - Conçu et fabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Bering VLTAvec le Bering X-Cold VLT, Sammode associe son enveloppe tubulaire la plus robuste à une source LED conçue pour affronter des températures jusqu'à -60°C. Facile à installer avec sa prise débrochable renforcée contre le gel et la pénétration d'humidité, il offre un large choix de flux, en version satinée ou avec optiques spécial rayonnages. Alimenté par un driver déporté spécifiquement calibré, le Bering X-Cold VLT ne craint rien : les variations thermiques et les allumages fréquents à -60°C ne lui font pour ainsi dire ni chaud ni froid !La durabilité Sammode jusque dans le froid extrêmeConçu pour éclairer durablement dans le froid extrême jusqu’à -60°C, le luminaire Bering X-Cold VLT intègre des modules LED haute efficacité spécifiquement développées pour limiter les contraintes mécaniques liées aux cycles d’allumage et d’extinction à très basse température.Son enveloppe en inox, associée à une vasque composite à haute résistance chimique et mécanique (IK10, même à -60°C), élimine tout risque d’éclat et garantit la conformité aux exigences agroalimentaires IFS, BRC et HACCP.Électronique déportée, fiabilité assuréeLe tubulaire Bering X-Cold VLT intègre un driver LED à déporter hors zone froide, protégeant durablement les composants sensibles, et permettant 10 ans sans maintenance du driver, même en usage intensif. Son allumage progressif en moins de 3 secondes réduit les chocs thermiques et assure une fiabilité optimale face aux cycles intensifs d’allumage et d’extinction en environnement extrême.Insensible aux fortes amplitudes thermiquesSoumis à des variations extrêmes de 25°C à -60°C, un luminaire standard perd rapidement son étanchéité sous l’effet des contractions thermiques des matériaux. Grâce à ses joints silicone à triple étanchéité et à son système de verrouillage axial Screw©, l’enveloppe du Bering X-Cold VLT reste parfaitement hermétique, certifiée IP68 et IP69K, même en cas de fortes variations thermiques.Une prise débrochable infaillible contre le gel et l’humiditéLe luminaire Bering X-Cold VLT est équipé d’une prise débrochable à verrouillage rapide, renforcée contre le gel et les infiltrations d’humidité. Elle permet une installation et une maintenance rapides, sans interruption des opérations.Un large choix d’optiques, pour s’adapter à toutes les configurationsDe l'éclairage de petites zones de process à celui de halls de grande hauteur, chaque environnement nécessite une photométrie adaptée. Le Bering X-Cold VLT propose une gamme complète d’optiques pour chaque usage : vasque satinée pour un éclairage de proximité confortable, ou distributions de lumière spécifiquement adaptées à la hauteur et à la largeur des allées.
Un produit Sammode
Découvrez toute la gamme Sammode


