Sammode - Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité COULOMB D100 pour éclairage bi-fonction - 18515024

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance

  • flux lumineux utile - 15 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390716997

Réf. Sonepar

00163071699

Réf. Fournisseur

18515024

Marque

Sammode

fonction:

éclairage d'évacuation et d'ambiance

flux lumineux utile:

15 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

montage en saillie (mur/plafond)

indice de protection (IP):

IP68

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

temps d'opération nominal:

5...5 h

puissance du système:

1 W

type de pictogramme:

autocollant

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiMh

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

nombre de têtes de luminaire:

1

pays de fabrication:

FRANCE

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED tension constante

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

13

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...30 °C

flux lumineux en mode veille:

3 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.45

distance de visibilité du pictogramme:

20 m

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

357 mm

longueur:

100 mm

diamètre externe:

100 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

fiche

EN 60598-2-22 NF AEAS SATI non permanent batterie NiMH 5h 15lm 4000K Classe I Ta 30°C IP68 IK10 garantie 5 ans 960 °C bandeaux à vis Torx Tamper inox 304L 1 presse-étoupe laiton nickelé D5-14mm

Un produit Sammode

Découvrez toute la gamme Sammode