Sammode - Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité COULOMB D100 pour éclairage d'ambiance - 18515028
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile - 250 lm
système de contrôle - auto-test automatique
mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701390716959
Réf. Sonepar
00163071695
Réf. Fournisseur
18515028
Marque
Sammode
fonction:
éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile:
250 lm
système de contrôle:
auto-test automatique
mode de pose:
montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP):
IP68
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
temps d'opération nominal:
1...1 h
puissance du système:
2.25 W
type de pictogramme:
autocollant
visibilité du pictogramme:
d’un seul côté
pictogramme inclus:
Oui
avec interrupteur à distance:
Non
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
NiMh
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
nombre de têtes de luminaire:
1
pays de fabrication:
FRANCE
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED tension constante
appareil de commande échangeable:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
régulation constante du flux lumineux:
Non
Degré de protection (NEMA):
13
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...30 °C
flux lumineux en mode veille:
3 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.5
distance de visibilité du pictogramme:
20 m
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
357 mm
longueur:
100 mm
diamètre externe:
100 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
5
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
fiche
Les Atouts de l'article:
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité COULOMB 100 - Flasques inox en forme de 1/2 tore creux - Vasque Ø100 en polycarbonate qualité cristal - Platine d’appareillage solidaire du flasque de fermeture avec fenêtre diffusante en polycarbonate satiné spécial LED et masque en tôle d’aluminium grand brillant - Batterie nickel-hydrures métalliques (NiMH) - Joints moulés en EPDM - EN 60 598-2-22, NF AEAS SATI, non permanent pour éclairage d'ambiance - Autonomie : 1 heure - Flux assigné: 250 lm - Température de couleur: 4000 K - Module LED haute performance - Alimentation électronique 230V 50Hz avec système de test automatique intégré (SATI) - Diamètre : 100 mm - Longueur hors tout: 357 mm - Entrée de câble par 1 presse-étoupe en laiton nickelé (capacité : Ø5 à 14 mm) - Raccordement par Bornier 5x2,5mm² - Fixation par colliers renforcés en inox à vis Torx Tamper à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Maintenance par desserrage de la vis de fermeture et extraction de la vasque - Garantie : 5 ans, en usage 24/7 à temp max (hors batteries) - Température d'utilisation : 0°C +30°C - Indice de protection : IP68 - Résistance aux chocs : IK10 - Classe I - Consommation: 2,6 W - Consommation : <1.3W en veille - Facteur de puissance > 0,56 - Résistance au fil incandescent : 960°C - Poids: 1,7 kg - Conçu et fabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Bloc autonome d'éclairage d'évacuation tubulaire LED diamètre 100. Modèle robuste, esthétique et fonctionnel, pour des applications industrielles ou architecturales, en intérieur ou en extérieur. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux et des composants.Performance SATI (Système Automatique de Test Intégré), de type non permanent, ce Coulomb est conforme aux normes françaises relatives à l'éclairage de sécurité et certifié. Eclairement uniforme du pictogramme, livré avec le luminaire. Disponible également en version Ambiance (anti-panique).
Un produit Sammode
Découvrez toute la gamme Sammode


