Sammode - Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité COULOMB D100 pour éclairage d'ambiance - 18515027
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile - 250 lm
système de contrôle - auto-test automatique
mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701390716966
Réf. Sonepar
00163071696
Réf. Fournisseur
18515027
Marque
Sammode
fonction:
éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile:
250 lm
système de contrôle:
auto-test automatique
mode de pose:
montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP):
IP68
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
temps d'opération nominal:
1...1 h
puissance du système:
2.25 W
type de pictogramme:
autocollant
visibilité du pictogramme:
d’un seul côté
pictogramme inclus:
Oui
avec interrupteur à distance:
Non
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
NiMh
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
nombre de têtes de luminaire:
1
pays de fabrication:
FRANCE
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED tension constante
appareil de commande échangeable:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
régulation constante du flux lumineux:
Non
Degré de protection (NEMA):
13
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...30 °C
flux lumineux en mode veille:
3 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.5
distance de visibilité du pictogramme:
20 m
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
357 mm
longueur:
100 mm
diamètre externe:
100 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
5
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
fiche
Un produit Sammode
Découvrez toute la gamme Sammode


