Non retournable

Sammode - Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité COULOMB D100 pour éclairage d'ambiance - 18515022

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)

  • flux lumineux utile - 250 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390717017

Réf. Sonepar

00163071701

Réf. Fournisseur

18515022

Marque

Sammode

fonction:

éclairage d'ambiance (anti-panique)

flux lumineux utile:

250 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

montage en saillie (mur/plafond)

indice de protection (IP):

IP68

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

2.25 W

type de pictogramme:

autocollant

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiMh

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

nombre de têtes de luminaire:

1

pays de fabrication:

FRANCE

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED tension constante

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

13

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...30 °C

flux lumineux en mode veille:

3 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.5

distance de visibilité du pictogramme:

20 m

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

357 mm

longueur:

100 mm

diamètre externe:

100 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

fiche

EN 60598-2-22 NF AEAS SATI non permanent batterie NiMH 1h 250lm 4000K Classe I Ta 30°C IP68 IK10 garantie 5 ans 960 °C bandeaux à grenouillère Inox marine 316L 2 presse-étoupes laiton nickelé Ø5-14mm pour repiquage

Les Atouts de l'article:

Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité COULOMB 100 - Flasques inox en forme de 1/2 tore creux - Vasque Ø100 en polycarbonate qualité cristal - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Platine d’appareillage solidaire du flasque de fermeture avec fenêtre diffusante en polycarbonate satiné spécial LED et masque en tôle d’aluminium grand brillant - Batterie nickel-hydrures métalliques (NiMH) - Joints moulés en EPDM - EN 60 598-2-22, NF AEAS SATI, non permanent pour éclairage d'ambiance - Autonomie : 1 heure - Flux assigné: 250 lm - Température de couleur: 4000 K - Module LED haute performance - Alimentation électronique 230V 50Hz avec système de test automatique intégré (SATI) - Diamètre : 100 mm - Longueur hors tout: 357 mm - Entrée de câble par 2 presse-étoupes en laiton nickelé, dont 1 obturé, pour câblage en repiquage (capacité : Ø5 à 14 mm). Ampérage Max 10A - Raccordement par Bornier 5x2,5mm² - Fixation par colliers en inox à grenouillère à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Maintenance par desserrage de la vis de fermeture et extraction de la vasque - Garantie : 5 ans, en usage 24/7 à temp max (hors batteries) - Température d'utilisation : 0°C +30°C - Indice de protection : IP68 - Résistance aux chocs : IK10 - Classe I - Consommation: 2,6 W - Consommation : <1.3W en veille - Facteur de puissance > 0,56 - Résistance au fil incandescent : 960°C - Poids: 1,8 kg - Conçu et fabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Bloc autonome d'éclairage d'évacuation tubulaire LED diamètre 100. Modèle robuste, esthétique et fonctionnel, pour des applications industrielles ou architecturales, en intérieur ou en extérieur. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux et des composants.Performance SATI (Système Automatique de Test Intégré), de type non permanent, ce Coulomb est conforme aux normes françaises relatives à l'éclairage de sécurité et certifié. Eclairement uniforme du pictogramme, livré avec le luminaire. Disponible également en version Ambiance (anti-panique).

Un produit Sammode

Découvrez toute la gamme Sammode